- セトールHLSe シッケンズ 19631983 - セトールHLSe シッケンズ 19631983

セトールHLSe

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 19631983 品番 -
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。
油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。
抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。

009ダークオーク 主な用途屋外用彩色 用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など 種別油性 比重0.913 塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨) 危険等級V 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗回数2〜3回(標準3回塗り) 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
注意
※優れた耐候性を発揮させるため合計3回塗りをお薦めします。
※色調、仕上り感は樹種、塗装回数などにより異なります。
※成分中に水を含みますので、保管時は凍結にご注意ください。
※用具の洗浄には塗料用シンナーをご使用ください。
※000クリアーは着色仕上に比べて耐候性は低下します。
※直射日光の当りやすい箇所には着色をお薦めします。
※セトールHLS(旧タイプ)との混合はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする