ABT-215 自在バンドABT アサバ 19632542 ABT-215 自在バンドABT アサバ 19632542 ABT-215 自在バンドABT アサバ 19632542 ABT-215 自在バンドABT アサバ 19632542

自在バンドABT

(3件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19632542 品番 ABT-215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。

厚さ(mm)1.2 寸法l(mm)1500 寸法b(mm)25 寸法d1(mm)M10 適合径(Φmm)470以内
関連資料:寸法図(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19632524
2020-12-17
用途:
電柱の固定
有限会社矢作建材店 様 (建設業・工事業)

納品までに、時間が掛かり配送業者も荷物予定の日に持って来なかった。

1人が参考にしています
対象商品:
19632594
2016-09-30
用途:
防熱布団取付(メンテナンスがしやすいように)
建設業・工事業

需要があるかわかりませんが、Φ2000ぐらいまであってはいいのでは、もう少し厚みを薄くしてはいいのでは。ステンレス製品も魅力的です!

対象商品:
19632542
2016-03-25
用途:
サイン看板の取付
描き屋 様 (サービス業)

思ったよりベルト部分が太かったが、しっかりと固定出来てよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする