- セトールノバテック シッケンズ 19632577

 

- セトールノバテック シッケンズ 19632577
- セトールノバテック シッケンズ 19632577

セトールノバテック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
085チーク
内容量1缶(5L)注文コード19632577品番-
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。
2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。
伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。
3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。

用途
屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど
085チーク主な用途屋外用彩色種別油性主成分樹脂比重0.96塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
注意
※デッキ床面などの耐摩耗性が必要な個所には使用しないでください。
※用具の洗浄には塗料用シンナーをご使用ください。
※優れた耐候性を発揮させるため合計2回塗りをお薦めします。
※色調や仕上がり感は樹種、塗装回数などにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19632577
2021-12-23
用途: 屋外パーテーション塗装
その他業種

色落ちのないお宅があったのでうかがってから購入した。大きな面に塗った 自慢のカラーコートです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする