自在バンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19632682 品番 A-3D-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

支線、アームタイ及び機器類などの取付に使用します。

適合径(Φmm)230〜320 寸法d2(mm)M16×130 寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする