自在バンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19632707 品番 CABD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。

適合径(Φmm)110〜135 寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50 寸法d2(mm)M12×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19632716
2023-06-16
用途:
細径柱への添架
製造業

イワブチ製ですので、使用感と見栄えの品質に問題ありません。

対象商品:
19632698
2020-07-28
用途:
大径ポールと単菅ポールの連結に使用。

凡用の為、ぴったしに密着しませんが、強度等しっかりしていますので、問題ありません、十分です。

対象商品:
19632698
2020-04-02
用途:
支柱の固定
その他業種

まだ使っていないけれど、イメージ以上の強度がありそうで使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする