曜日別特売
CABD-14 自在バンド イワブチ 19632716

自在バンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径(Φmm)135~165
内容量1個注文コード19632716品番CABD-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。

適合径(Φmm)135~165寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19632716
2023-06-16
用途: 細径柱への添架
製造業

イワブチ製ですので、使用感と見栄えの品質に問題ありません。

対象商品 : 19632698
2020-07-28
用途: 大径ポールと単菅ポールの連結に使用。

凡用の為、ぴったしに密着しませんが、強度等しっかりしていますので、問題ありません、十分です。

対象商品 : 19632698
2020-04-02
用途: 支柱の固定
その他業種

まだ使っていないけれど、イメージ以上の強度がありそうで使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする