※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セフター SUS 304

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 19632804 品番 TF-N112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。
縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。

幅(mm)10 全長(mm)1200 仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質SUS304 適合径(Φmm)350以内
注意
※本製品はバンドのみです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19632804
2020-11-22
用途:
電柱のアースワイヤー固定用

画像では、10本セットではモールが10個、5本セットではモールが5個映っています。
届いたものはバンドのみ。
紛らわしい写真は変更してください。

MonotaROからの回答

バンドのみでございます。大変申し訳ございません。注意書きに記載させていただきました。

対象商品:
19632804
2020-11-26
用途:
電柱のアースワイヤー固定用

この商品には、画像にあるモールは付属しておりません。
皆さん注意してください。

MonotaROからの回答

この商品はバンドのみとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする