丸シンプル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19633312 品番 TH-RS(小)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
サイズ 適合5.5〜8sq 外径(Φmm)38 内径(Φmm)20 高さ(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19633337
2024-01-04
用途:
架線
建設業・工事業

ホームセンターに比べてコスパが良く使い勝手も問題無かった。

対象商品:
19633312
2020-05-02
用途:
ワイヤーの屈曲点のプーリー代用

シャックルと合わせて簡易的なプーリーを構成しようと思ったのだが、丸めて接合している部分の溶接盛り上がりがあり、ちょっと見当外れだった。使用目的が違うので仕方が無い。盛り上がり部を削って亜鉛スプレーを吹いて使った。モノとしては頑丈にできているので耐荷重の大きい高価なプーリーの簡易的な代用としては十分。

1人が参考にしています
対象商品:
19633337
2020-05-31
用途:
リギング道具として

他の方のレビューを見て、なんちゃってサンダースリングを、作成。まだ使用してませんが、満足しています。

対象商品:
19633328
2019-01-06
用途:
リギング、伐倒作業

安いですね。どぶメッキですが磨いてツルツルにしてリギングロープを通して使っています。強度もあるし12mmロープが最適、14mmもOK!、コスパ良いです!

3人が参考にしています
2020-03-23
用途:
針金の張線支点に使用
HASE DE KODAWAAR 様 (農・林・水産業)

肉厚で価格も安く希少な形が目的に適合したが、せめて内径・外径・横幅の表示が欲しかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする