宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の レーキ/トンボ/ジョレン
宮谷製作所の レーキ/トンボ
ナイロン土間刷毛 伸縮柄付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
(刷毛)600
毛材
ナイロン
注文コード
19633365
品番
KNDH600
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・毛材
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。
伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!
全長(mm)
(刷毛)600
色
黄
毛材
ナイロン
毛丈(mm)
48
柄長さ(mm)
950〜1500
毛厚(mm)
30