特小玉碍子

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19633443 品番G-TAM-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
寸法A(mm)50 寸法B(mm)40 寸法C(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19633443
2024-02-15
用途:
メッセンジャー線的な物の絶縁

倉庫間に電線を張る時、ステンレス線をメッセンジャー線にしたが、アンカーと異種金属となるので、これで絶縁した。接触点も広がり、針金への応力も減るでしょう。

対象商品:
19633443
2023-07-08
用途:
HAM用
農・林・水産業

地上高20m HF帯のダブレットアンテナ用に3ヶ購入したものです。
1度張れば10年は使えるハズ。今の処、何ら不満は有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
19633443
2021-11-20
用途:
小規模な無線局のタワー支線部材として
京電工 様 (建設業・工事業)

このサイズが見つからず、このサイトにあって良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
19633443
2020-06-01
用途:
アマチュア無線用の逆Vダイポールアンテナに使用します。
金子 信輔 様 (製造業)

アマチュア用ですので、最小の大きさで十分だと思います。これは特に改善点はないと思いますが、あるとすれば、絶縁抵抗値や引っ張り強度の表示が必要でしょうか?勿論、それを書くにはテストが必要になりますが、値段を上げずに!!( ^ω^)・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
19633443
2018-11-19
用途:
屋外の配線工事

屋外でFケーブルを使った簡易的な仮設配線工事に使用しました
樹木と電線が接触することなく安心です

対象商品:
19633443
2017-12-15
用途:
アンテナ支柱の支持用ワイヤーに使用

形状・品質にも問題なく、特殊な割には納期が短くとても助かります。突然取扱がなくなってしまう等の不都合が起きないようお願いします。

対象商品:
19633443
2016-06-11
用途:
アンテナの絶縁
農・林・水産業

ダイポールアンテナの絶縁材として使用してます。別に何の問題もないので満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
19633443
2021-06-29
用途:
ハムのアンテナを立てるために購入

ダイポールアンテナを立てるときに使用しました。昔の卵碍子にはロープや電線を通す穴が開いていましたが、この商品にはありません。そのため、ワイヤークランプをかなりぎゅっと締めておかないと緩んだ時に外れてしまう欠点があります。しかし、他には卵碍子が見つからず少量購入としては仕方がないかとあきらめています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする