- 電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 19633539 - 電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 19633539 - 電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 19633539 - 電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 19633539

電池式給油ポンプ(直付タイプ)

(76件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19633539 品番-
在庫数量:残り360点
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。
正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。
塩化ビニルを使用していません。

使用液灯油専用 ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側) 用途灯油の補給作業などに。 材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃)約-5〜45 吐出し量(L/min)約9 吐出口径(Φmm)19.5 吸入管径(mm)31 使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)
注意
※当製品は灯油専用です。ガソリン・シンナー・エーテル・ベンジン・酸・アルカリ・そして水等には絶対に使用しないでください。火災やサビの原因になります。
電池ケースを開けた時にマイナス端子の金具が無いように見えますが、スイッチを入れると出てくる仕組みになっていますのでご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19633539
2026-02-13
用途:
灯油の給油

このタイプのものは初めて使いますが初めから違和感なく使えます。給油の速度、音に関しては良好です。タンクの給油の際、オートストップが効く前に怖いので止めてしまいます、もう少し早めにストップするとよいと思います。

対象商品:
19633539
2025-10-21
用途:
ファンヒーター用燃料補給
運輸・通信業

他製品と比べ省電力(電池2本でも動く)であり、低背ポリタンクでも使用出来る「ジャバラ吸い上げパイプ」がタンク交換時に便利です。
ポンプがあと“ひとまわり”小さいと更に良いと思います。

対象商品:
19633539
2024-12-15
用途:
灯油の補充
建設業・工事業

タンクに装着できるので使い勝手はとても良いです。
電池も4つでも2つでも動きます。

1人が参考にしています
2025-01-07
用途:
灯油移送
その他業種

簡単便利で音も静かでとても良い。
注意点はジョイントナット(50mmキャップ)をしっかり締めること。(漏油します)

対象商品:
19633539
2024-05-15
用途:
屋外タンクへの給油時

以前もモノタロウブランドの別の電動ポンプを使用していましたが、モーターが動作しなくなったのでこちらに買い換えました。給油スピードが速くなっており、作業効率の良さにも満足しています。

2024-10-04
用途:
灯油給油に使用
鈴木オート 様

他社の同様の商品が壊れたので、当商品を購入しました。給油のスピードと音の静かさにびっくりした次第です。

対象商品:
19633539
2024-01-31
用途:
灯油タンクに使用
ケーズガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワンプッシュで使用できるのでとても楽です。当方のタンクは既存の物からすべてこちらの商品に切り替えしました。家のおばあさんも楽で良いと好評です。

対象商品:
19633539
2023-11-09
用途:
灯油の給油
大塚産業株式会社 様

ポリタンクに直接取付けて使用します。キャップのネジ山に本体下部を回して装着。作動は静かですし、パワー不足も感じません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ドラム缶に入った軽油にも使えますか。
回答:
こちらの商品は軽油にはご使用いただけません。
灯油専用でございます。
1人が参考にしています
2023-11-16
質問:
給油口側のホースをもう少し長いものに変えたいのですが取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-16
質問:
購入時に電池はついていますか。
回答:
電池はついておりません、別途ご用意をお願いいたします。
2023-11-16
質問:
ポリタンクの口径が50mm専用になっていてジョイントナットで締め付けられない場合は、ジョイントナットまわりから灯油がけっこうな量漏れ出ます。構造上は正常なのでしょうか。
回答:
構造上正常です。ジョイントナットできちんと締め付けてからご使用ください。
2023-11-16

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする