※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シートトップ100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 19634354 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。

A-3 フレッシュグリーン 特性トップコート 主な用途ベランダ 塗布面積(m2)10〜15 密度1.22 粘度(mPa・s)13000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5〜10、エアレス:30〜40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1〜0.15(2回)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※強風下、降雨・降雪時または、それが予想される場合は、施工を避けて下さい
※動植物に影響を及ぼす可能性がありますので施工時及び施工後の換気を十分に行ってください
※密着不良、ひび割れ、仕上がり不良の原因となりますので気温5℃以下、湿度8 %以上での施工は避けてください
※遮熱シートトップ・シートトップは水性タイプのため、積雪地方のトップコートにはスーパートップ遮熱または弾性トップ14をご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする