OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の エンジンルーム内部品
OHNO(大野ゴム工業)の エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング
OHNO(大野ゴム工業)の 自動車用パッキン
オイルパンドレンプラグパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
19634435
品番
YH-0113AP
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥
839
¥
923
税込
主な適合純正品番
日産11026-61000、ふそうQA101419、いすゞ5-86101588、ダイハツ90044-30174-000
材質
アルミコート
厚さ(mm)
1.7
メーカー
ニッサン
主な使用車種
アトラス、キャラバン、シビリアン、キャンターガッツ、エルフ、コモ、ジャーニー、コンドル、A型エンジン、他大型ディーゼルトラック
外径(mm)
26
内径(mm)
16.5