セラックニス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード19634869 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。
速乾性で塗装後30分〜1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。
アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。
塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。

クリヤー 用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。 主な用途 危険等級U 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3L 特性密着性、速乾、研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
注意
※使用前によく撹拌してください
※塗装時の湿度に注意してください
※塗膜は耐水性が弱いので屋外には不向きです
※艶消し剤等による艶調整はできませんのでご注意ください
※古くなると色が濃くなったり乾きが悪くなったりしますので開巻後は早めに使用してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19634869
2023-06-12
用途:
楽器の塗装
建設業・工事業

シェラックフレークを購入して、自分でセラックニスを作っていましたが、価格・質ともに
問題ないレベルのものなので、現在はこちらを使用しています。必要に応じて濃度を調整すれば色々と応用も利くので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19634869
2022-02-23
用途:
家具塗装
神戸備前や 様

モノタロウのセラックニスが一番安い、
他のニスより使いやすい。

2018-11-06
用途:
製品の艶出し
製造業

前々から使用していますが、とても塗りやすいく、綺麗に塗れます。二度塗りがオススメです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする