アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 串・ハケ
アスベルの ハケ
ワンプッシュ油引き(バネ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19635586
品番
2325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
約100回分連続で使える!
調理が簡単!洗えて清潔!
材質
油受け容器=ソーダガラス、フタ・ネジ部=PP、バネ・CSリング=ステンレス鋼、ハケ=シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
35
直径(Φmm)
63
高さ(mm)
153
注意
※適正容量とは、本体をセットした状態でハケが油に浸からない量。