アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの ボール・ざる・漬物・米びつ
アスベルの 米びつ
引き出し用米びつ(パッキン付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19635604
品番
7508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
システムキッチンに最適!
引き出しにスッキリ、上部開閉式。
目盛り付計量カップ付
材質
本体・フタ・計量カップ=PP、パッキン=シリコーンゴム
容量(kg)
12
付属品
計量カップ
長さ(mm)
360
幅(mm)
300
高さ(mm)
200