EBBUN26B17X BB-UN26 SHIMANO(シマノ) 19636523

BB-UN26

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19636523 品番EBBUN26B17X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,273
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

四角(スクエア)タイプBB

全長(mm)117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19636505
2021-04-07
用途:
bb交換
製造業

交換に専用工具が必要だがそれさえあれば簡単に交換できました。サイズ選びが難しいです

1人が参考にしています
対象商品:
19636548
2020-09-06
用途:
BB交換
その他業種

ネジの精度が悪いフレームに無理やりはめ込みました。左ワンはプラスチックの為、変形してしまいましたがアルミの補修パーツを買い足して付け替えました。友達にもらった安いMTBのカスタムですがBB交換が最も効果がありました。

対象商品:
19636532
2020-03-12
用途:
古くなったBBを交換
その他業種

古くなったBBを交換しました。BB左側のネジがプラスチックなので取り付けに少し難ありでしたが問題なく動作しています。

BBは同じ製品でも軸長やJIS規格やITA規格など種類が多いです。基本的に交換前のBBと同じサイズを選ぶと良いのですが、今回はクランクも交換するのでクランク推奨品に合わせました。BBの左側ネジはプラスチックで専用工具が滑りやすくネジ山にあたるギザギザの部分が舐めそうになるので慎重に固定する必要があります(プラスチック側は締め付け過ぎず)。BB専用工具はBBBの柄が一体になってる「BTL-20L EX-L」を使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
19636505
2020-04-14
用途:
20インチ折り畳み自転車に
その他業種

正直「簡単に交換できるだろう」と軽い気持ちで購入したのですが、甘かったです・・・。

クランク外しや、新しいBBを固定する工具は準備していたのですが、
元々付いていたBBの種類によっては「右ワン外し」に苦労するかも知れません。

事前に情報を調べて、場合によっては専用工具を一緒に注文するのが良いかも知れませんね。

2人が参考にしています
対象商品:
19636548
2019-06-17
用途:
自転車修理

今回購入したクランクに適合する規格が「BB-UN26 D-NL」だったが、monotaroさんが表示していた規格には、D-NLがなかった。123mm、122mmがあったので122mmが適合するのではと推測して購入するとD-NLが届いた。つまり122mm=D-NLだった。

対象商品:
19636532
2018-12-14
用途:
ガタつきだしたのでコレに交換
barber's 様

嫁のママチャリのBBがガタついてきたので交換しました。
回転は凄く良い感じです。値段も手頃でオススメ出来ますね。
ただ、確認していない僕が悪かったのですが、クランクボルトが付属していないのでボルトだけ買い直しました。
結局ボルトを買わないといけないんなら、上位モデルのUN55(ボルト付属)を買った方が値段もそんなに変わらなくなるので後悔しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19636532
2019-01-25
用途:
12年前に購入したMTBのBB交換に使用
サービス業

12年前MTBのBB交換に使用、安定のシマノ部品でまたしばらくMTBが楽しめそうです。

対象商品:
19636514
2018-07-16
用途:
GIANT IDIOMに使用

GIANT IDIOMに使用しました。左ワンが樹脂なのを嫌ってUN55を選ぶ人もいるようですが、頻繁に外すものではないし、ダメになったらまた交換するので私は特にこだわりなく安いこちらを選びました。回転は至ってスムーズです。街乗り用なので特にこだわりが無ければこれで良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする