SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ギヤ・チェーン関連
SHIMANO(シマノ)の ギヤクランク
FC-M371 48X36X26 170mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19636566
品番
EFCM371C866XL
参考基準価格(税別)
¥6,394
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピード:9S
BB:四角:LL123
歯数構成:48X36X26T
クランク長:170mm
チェーンガード無
クランク長(mm)
170
色
ブラック