※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-〜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
作動方式
複動形
使用圧力範囲(MPa)
0.07〜0.7
注文コード
19637703
品番
CDUJB12-10D
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・使用圧力範囲
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動形
リード線(m)
-
オートスイッチ個数
なし
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.07〜0.7
使用流体
空気
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ品番
-
CADデータダウンロード