SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
作動方式
単動押出形
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜0.7
注文コード
19637834
品番
CDUJB12-10S-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・使用圧力範囲
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
単動押出形
リード線(m)
3
オートスイッチ個数
1
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.25〜0.7
使用流体
空気
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ品番
M9B
CADデータダウンロード