色パステルアイボリー
定格消費電力(W)413
洗浄水量(L)大4.8・小3.6(eco小3.4・男子小3.4)
電源コード(m)1(漏電保護プラグ付き・アース線付き)
排水芯(mm)200
洗浄方式トルネード洗浄(便器)、ムーブ洗浄機能付き、前後洗浄位置調節機能付き(洗浄装置)
タンク容量(L)約0.64
本体質量(kg)約40.7
安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ
温度調節範囲(℃)暖房便座:約28〜36(おまかせ節電時:約26)
排水方式床
給水方式内蔵タンク貯水式・壁床共通
吐出水量(L/min)おしり洗浄・やわらか洗浄/約0.27〜0.43、ビデ洗浄/約0.29〜0.43
定格電源AC100V, 50/60Hz
給水圧力最低必要水圧(流動時):0.05MPa、最高水圧(静止時):0.75MPa
凍結防止一般地(流動方式兼用)
グリーン購入法適合
流動水量45L/h
脱臭O2脱臭