画像準備中

ウォシュレット一体形便器 GG3-800

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19638003 品番CES9334PXL#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥309,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 定格消費電力(W)413 洗浄水量(L)大4.8・小3.6(eco小3.4・男子小3.4) 電源コード(m)1(漏電保護プラグ付き・アース線付き) 排水芯(mm)148/155(リモデル対応) 洗浄方式トルネード洗浄(便器)、ムーブ洗浄機能付き、前後洗浄位置調節機能付き(洗浄装置) タンク容量(L)約0.64 本体質量(kg)約40.7 安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ 温度調節範囲(℃)暖房便座:約28〜36(おまかせ節電時:約26) 排水方式 給水方式内蔵タンク貯水式・壁床共通 吐出水量(L/min)おしり洗浄・やわらか洗浄/約0.27〜0.43、ビデ洗浄/約0.29〜0.43 定格電源AC100V, 50/60Hz 給水圧力最低必要水圧(流動時):0.05MPa、最高水圧(静止時):0.75MPa 凍結防止一般地(流動方式兼用) グリーン購入法適合 流動水量45L/h 脱臭O2脱臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする