リボス
リボスの 下地材/プライマー/シーラー
オガファザーNEWミックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1巻)
注文コード
19640592
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。
汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
成分
スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤
寸法(幅W×長さL)(m)
0.75×125
主な用途
紙
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
注意
※無漂白の再生紙とウッドチップが原材料の天然素材です。ロットによる色の違い、色むら等が出る可能性がありますので、仕上げの塗装をデュブロンで行ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません