TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
インテリア・バー オフセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19641397
品番
TS134GEY4S#SY
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
400
色
木目調 ナチュラル/ハーベストブラウン
握り径(Φmm)
32
寸法H(mm)
120
タイプ
セーフティタイプ