TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
インテリア・バーF 出隅タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19641415
品番
TS136GCY6#SY
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、ブラケット:亜鉛合金
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
色
ハーベストキャメル
握り径(Φmm)
32
タイプ
ソフトメッシュタイプ
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N