TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
インテリア・バーF オフセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19641424
品番
TS136GDY4#SY
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
寸法L(mm)
400
色
ハーベストキャメル
握り径(Φmm)
32
寸法H(mm)
80
タイプ
ソフトメッシュタイプ
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N