※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
インテリア・バーF I型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19641476
品番
TS136GY3#SY
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
寸法L(mm)
300
色
ハーベストキャメル
握り径(Φmm)
32
タイプ
ソフトメッシュタイプ
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N