メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 Hf32形高出力型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19641609
品番
NNL4300ENTRS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
タイプ
ライトバー:一般タイプ
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器
定格出力型、約5〜100%連続調光型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
3200 タイプ
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19641609
NNL4300ENTRS9
25982401
NEL4300ENRS9
LB40形5200lmリベコム調光昼白色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)