KP-SET-L 神風 プロ ウェアセット Y'sGOD 19641808

KP-SET-L 神風 プロ ウェアセット Y'sGOD 19641808 KP-SET-L 神風 プロ ウェアセット Y'sGOD 19641808

神風 プロ ウェアセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19641808 品番KP-SET-L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

すぐに使える!!ウェア付きのフルセット
着けていても目立たない!
こんなにコンパク!

セット内容オリジナルジャンパー、9000mAhバッテリー×1台、コンパクトファン×2個、ACアダプター×1個、充電用ACアダプター用ケーブル×1本、ケーブル×1本、ポリ塩ビバック入れ サイズL 材質ウェア:ポリエステル100% オリジナルジャンパー:シルバー&ネイビー 厚さ(mm)ファン:42 寸法(mm)ポリ塩ビバック入れ:250×120×300 質量(g)ファン:57.8 穴径(Φmm)服:72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:94×64.8×23.2 胸囲(cm)116 着丈(cm)69 風量3段回切替 バッテリーリチウムイオン ファン外径(Φmm)82 バッテリー電圧(V)3.7 充電電圧(V)8.4 裄丈(cm)87 バッテリー容量(mAh)9000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19641826
2018-07-31
用途:
墓石クリーニング(屋外)
墓石と石材クリーニング きれいや 様 (サービス業)

初めて「空調服」を購入しました。私は炎天下での作業なので、以前は体に熱が溜まっていく感じで辛かったですが、背中を風が通り抜けていく感じはこれまでにない爽快感と安心感が得られました。コストパフォーマンスは抜群です。欲を言えば服の生地がナイロンと綿の混合の素材であればもっと気持ちいいのではと思います。

対象商品:
19641817
2018-08-11
用途:
宅配センター内で荷物の仕分け・積み込み
運輸・通信業

毎年、夏場は汗だくで仕事をしています。今年は殺人的な暑さで毎日ヘロヘロでした。空調服がある事を知り【熱中症対策になるかも?】と探していたら、こちらの空調服がフルセットで、お買得だったので即、購入!使ってみるまでは他の空調服に比べ格安だから正直、ダメモトと思っていましたが予想以上に涼しいです。汗は、かきますが着ると着ないとでは大違いです。仕事中の暑さ対策におすすめします。ただ半袖が無かったので☆☆☆☆にしました。袖は自分で切り縫い直しました。

対象商品:
19641799
2018-07-29
用途:
草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターなどより安く買えました。
ネットオークションの安物があまりにも風が弱くて
たまたま見つけたこちらを購入するしました。
風力もつよく満足しているのでもう一つサイズ違いでオーダーしたところです。

対象商品:
19641799
2018-08-31
用途:
屋外作業

汗を少しかく程度であれば涼しさを感じますが、大量に汗をかくと蒸発が追いつかないようで、あまり効果を感じられませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする