曜日別特売
CDUJB8-10DM-F8N フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMC 19641851

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式複動形注文コード19641851品番CDUJB8-10DM-F8N
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形リード線(m)0.5オートスイッチ個数2使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無オートスイッチ品番F8N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする