メイン画像

NNN36535RM9 据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 19642178 NNN36535RM9 据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 19642178

据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19642178 品番 NNN36535RM9
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
長さ(mm)608 幅(mm)40 質量(kg)1 取付端用 高さ(mm)50 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 タイプ器具長さ:L600タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)11.4 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色〜2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)121 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)1380 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88515、NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)〜100%)
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする