東日製作所
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
口幅(mm)
(最小)3、(基準)8、(最大)13
(最小)3、(基準)8、(最大)13
(最小)7、(基準)17、(最大)26
(最小)8、(基準)22、(最大)36
(最小)10、(基準)18、(最大)26
(最小)13、(基準)24、(最大)36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19642184
品番
AH12DX13
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
口幅(mm)
(最小)3、(基準)8、(最大)13
寸法L(mm)
66
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
9
許容トルク(N・m)
30
寸法S(mm)
36
寸法h(mm)
23