東日製作所
アングルマルチユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
角ドライブ(mm)
12.7
9.5
12.7
全長(mm)
376
369
376
484
554
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19642245
品番
AME35N
参考基準価格(税別)
¥404,800
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。
回転方向
右
トルク調整範囲(N・m)
15~35
トルク調整範囲1目盛(Nm)
0.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
800
角ドライブ(mm)
12.7
空気圧力(MPa)
0.5
ホース内径(Φmm)
7.5
全長(mm)
376
質量(kg)
2.7
精度(%)
±5
付属品
目盛セット棒
仕様
自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付
RoHS指令(10物質対応)
対応