曜日別特売
AME70N アングルマルチユニット 東日製作所 19642263

アングルマルチユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
角ドライブ(mm)12.7
全長(mm)554
内容量1個注文コード19642263品番AME70N
参考基準価格(税別)¥453,100販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。

回転方向トルク調整範囲(N・m)30~70トルク調整範囲1目盛(Nm)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])380角ドライブ(mm)12.7空気圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)7.5全長(mm)554質量(kg)3.6精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする