東日製作所
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19642857
品番
CF420NX22D
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
種類
プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
725
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
70~420
最小目盛(N・m)
10
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
オプション
交換ヘッドは別売です。
仕様
直読式、ISO6789
質量(kg)
3.1
適合ヘッド
22D
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※交換ヘッドは別売です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。