日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
防雨・防塵型ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(m)
30
注文コード
19643156
品番
FW-E53RE
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
11
長さ(m)
30
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
64-5061-21