曜日別特売
DECA4500N 力量計(本体) 東日製作所 19643198

DECA4500N 力量計(本体) 東日製作所 19643198
DECA4500N 力量計(本体) 東日製作所 19643198

力量計(本体)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19643198品番DECA4500N
参考基準価格(税別)¥436,900販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。

全長(mm)367差込角(mm)(出力)38.1/(入力)19.05精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)900~4500負荷方向左右質量(kg)12.5適合(反力アーム)UA4500N付属品金属ケースと携帯ハンドル本体外径(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする