防雨・防塵型ドラム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(m)30 注文コード19643287 品番NW-EK33RE
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。

電線仕様-種別VCT 質量(kg)8.4 長さ(m)30 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 アズワン品番64-5062-81 漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする