日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
びっくリール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT
注文コード
19643488
品番
RBW-EB50S
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・電線仕様-種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
13.1
コンセント個数
3+1
電線太さ(mm
2
)
2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑