日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
単相200V一般型ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19643603
品番
NF-E230-15A
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
エスコ品番
EA815DX-1
質量(kg)
7.5
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2