三相200Vロック(引掛)式ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19643795 品番 ND-E320L-20A
参考基準価格(税別)¥63,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。

長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 質量(kg)7.1 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 コンセント形状接地3P 引掛式[外カギ] 使用場所屋内 特性アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする