日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
三相200Vロック(引掛)式ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19643829
品番
ND-E330FL-20A
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
12.3
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
3.5
色
黒
コンセント形状
接地3P 引掛式[外カギ]
使用場所
屋内
特性
アース付