日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
三相200Vロック(引掛)式ドラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
2
注文コード
19643847
品番
ND-EK320L-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,600
この商品は
長さ・電線太さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)
20
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
7.3
コンセント個数
2
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
4
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
20赤