日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
アースチェックリール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19644066
品番
GNF-EK34
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
7.5
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2
アズワン品番
65-1856-04
フック径(mm)
30
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤