ハンドリール

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コンセント形状接地3P 20A 250V 注文コード19644084 品番HR-E310F
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコンセント形状など2種類から選べます 他の種類を見る
コンセント形状接地3P 20A 250V 質量(kg)3.8 電線長さ(m)10 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19644084
2020-01-06
用途:
200Vの移動機器の電源用

可動式の油圧ポンプの電源用に購入しました。以前は200Vの電工ドラムを使用していましたが、あまり長いケーブルは必要ないのでこちらの商品にしました。
撤収の際の巻き取りも思ったほど苦にはならず、使い勝手が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする