曜日別特売
PQL25N トルクレンチ 東日製作所 19644232

トルクレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トルク調整範囲(N・m)5~25注文コード19644232品番PQL25N
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。

種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)220差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.25負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789質量(kg)0.25規格ISO6789寸法D(mm)30寸法B(mm)2.5寸法l(mm)85適合ねじ普通鋼:M8、ハイテン:(M7)角ドライブ(mm)a:9.53、b:11頭部径(Φmm)13最大トルク時の手力(N)152寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2頭部高さ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応有効長L(mm)164.5
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19644257
2018-01-08
用途: ドラム缶のキャップ締め

トルク設定値を変更するには工具を用いる必要が有る為、締め付け値が固定されている同一作業では安心使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする