日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
海外用トランス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19644407
品番
WORLD-120
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
世界中の国で使えるワールドタイプ
入力電圧
AC110V〜240V 自動変換
出力電圧
AC100V
付属品
変換プラグ3点セット(A-2・O・BFプラグ)、トラベルポーチ
容量
120VA
質量(g)
500
入力プラグ
C2プラグ 丸ピン
保護機能
自動復帰型温度サーモ