日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
AC/DCインバーター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644635
品番
DPS-3012M
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
DC12Vに変換!!
建屋内で12V無線機などが使えます。カー用品を店舗やイベントでのディスプレイに便利です。
入力電圧
AC95〜123V(50/60Hz)
出力電圧
DC5〜15V(可変)
質量(kg)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×230×120
ヒューズ
8A
出力電流
連続30A(最大30A)