曜日別特売
RA4 ラチェットアダプタ 東日製作所 19644677

ラチェットアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19644677品番RA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。

差込角(mm)(オス)12.7、(メス)12.7高さ(mm)52.5厚さ(mm)37.1外径(Φmm)70許容トルク(N・m)220質量(kg)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする