曜日別特売
RA6 ラチェットアダプタ 東日製作所 19644686

ラチェットアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19644686品番RA6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。

差込角(mm)(オス)19.0、(メス)19.0高さ(mm)6.3厚さ(mm)47.8外径(Φmm)115許容トルク(N・m)850質量(kg)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする